スチール製カウンター 前面台付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29134168 品番 6948-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

手荷物置きの角をソフトエッジで丸めた安全仕様。 引き出しの一つは錠付きです。
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
引き出し:錠付き(鍵×2本付き)×1
アジャスター付き

種別W90cm 材質スチール製 焼付塗装 天板・前面台部:メラミン化粧板 質量(kg)46.3 幅(cm)90 耐荷重(kg)20/段 高さ(cm)90 奥行き(cm)60、面台部:18.5
注意
※完成品でのお届けです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
北海道地方数量1につき ¥6,370 / 税込 ¥7,007
沖縄地方数量1につき ¥7,980 / 税込 ¥8,778
離島数量1につき ¥7,980 / 税込 ¥8,778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする