「スクエアフレーム」W90×D90cm用中間棚セット 棚枠ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29134500 品番 2839-1255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。
棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。

セット内容ガラス棚×1 ダボ×4 種別ガラス棚 材質棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:透明ガラス8mm厚 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D)(cm)木棚:ガラス実寸:79.2×84.6
注意
※スクエアフレーム本体:61-56-4・5には天板・中間棚は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,135 / 税込 ¥1,249
北海道地方数量1につき ¥1,856 / 税込 ¥2,042
沖縄地方数量1につき ¥2,887 / 税込 ¥3,176
離島数量1につき ¥2,887 / 税込 ¥3,176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする