カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の 卓上備品・テーブルウェア
カンダ[厨房用品]の トレー・お盆
緑天朱ビール運び6本入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29134989
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
合板:スプルス材
高さ(mm)
80
短辺(mm)
225
長辺(mm)
315
品名・タイプ
酒運びキャリア