画像準備中

ポリネットロール A- 180 150×10M

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード29135026 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

網目合成・網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。 目づまりがなく、 両面を使用できますから、 寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。
乾式 湿式の両方にご使用いただけます。
柔軟性がありますから、 機械研磨、 手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
必要な長さに切って使うことができるので無駄がありません。

用途機械研磨、手作業の研磨 研磨材の構造A(褐色アルミナ)、WA(白色アルミナ) 基材網目合成繊維 接着剤R/R(レジンボンド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする