カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の 卓上備品・テーブルウェア
カンダ[厨房用品]の カスター・卓上用調味料入れ
丸ミルク入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29135113
品番
小
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(mL)
32
材質
陶器
高さ(mm)
44
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
42