カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の 卓上備品・テーブルウェア
カンダ[厨房用品]の カスター・卓上用調味料入れ
丸ミルク入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29135129
品番
中
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(mL)
88
材質
陶器
高さ(mm)
62
内径(Φmm)
47
外径(Φmm)
60