カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-0並小判皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29137965
品番
10インチ
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
形状
オーバル皿
長辺(mm)
250
短辺(mm)
177
材質
18-0ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇