カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-0並小判皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29137983
品番
14インチ
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
形状
オーバル皿
長辺(mm)
350
短辺(mm)
238
材質
18-0ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇