カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
K3VINTAGE18-8KingMaru
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29142357
品番
K-10M 10吋
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
豪華な晩餐の始まりKing。
ステンレス表面を特殊加工により、あえて使い古しの風合いを出しました。
表面に凹凸及び傷がありますが、風合いの一部です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
249
高さ(mm)
18
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
外径×高さH(Φmm×mm)
249×18