K3VINTAGE18-8QueenDaen

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29142436 品番Q-10D 10吋
販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

シンプルは上品かつ美しいQueen。

形状オーバル皿 長辺(mm)268 短辺(mm)180 高さ(mm)16 材質18-8ステンレス 電子レンジ× 食器洗浄機 寸法(縦×横×高さ)(mm)268×180×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする