Dクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 29144859 品番 2L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

素材と手にやさしい安全無公害。
キッチンの油から車の汚れ、浴室、じゅうたん、貴金属、木製品、ビニールレザー、衣類のシミ落としまで、これ1本でほとんどOK。
洗剤を何種類も揃える必要はありません。
ヤシ油、松の樹液、オレンジなど天然植物原料を主体に作られた、素材にも人にも環境にも優しい多目的洗剤です。
用途別の専用洗剤に負けない驚きの洗浄力!
うすめて使う濃縮タイプで、上手に使えばとても経済的!
強力な洗浄力で、強力に除菌効果を発揮し、とても衛生的!
Dクリーナーは汚れに応じて5〜30倍に薄めてご使用ください。

成分グリコール溶剤 用途キッチン・電化製品・トイレ・お部屋の壁・じゅうたん・調理器具・床面・衣類のシミ・ガラス・鏡・その他、樹脂・木・金属・布等多用途に 容量(L)2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途別の使用倍率の目安等はありますが、基本的でシンプルなうすめ液の作り方は、下記のようになります。
1.日常清掃は20倍うすめ液
2.ガンコな汚れは5倍うすめ液
3.ガラス・鏡・グラスは200倍うすめ液
※焦げついて炭化した汚れは落とせません。
※熱などで塗装面が劣化している場合は塗装をはがす恐れがあります。
※Dクリーナーは植物主体の安全性の高い洗浄剤ですが、アルカリ洗剤で洗浄力が強いため、色ムラが生じる場合があります。
※表面処理(ニス・ラッカーコーティング等)のされていない木床や木製家具、漆塗り等鏡面仕上げの家具には使えません。
※しっくい等水洗いのできない素材には使えません。
※まな板や食器に使用する場合には、必ず水洗いをして洗剤分を完全に除去してください。
※衣類、じゅうたん、織物、ビニールクロス、布クロス、自動車のボディ等に使用する場合は、必ず安全のため目立たない裏側か端で色落ちや変色の有無を確認してからご使用ください。
※本液を別の容器に詰め替えたり、入れたりしないでください。。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする