※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大鳥機工
大鳥機工の 建具金物
大鳥機工の ドア・扉金物
大鳥機工の ヒンジ
フロアヒンジ 中心吊片開き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
2100以下
勝手
左勝手
注文コード
29146663
品番
ST-1051
参考基準価格(税別)
¥30,240
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉高さ・勝手
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
70以下
勝手
左勝手
吊元
右
セット内容
(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))
ストップ
付
関連資料:
寸法図(0.3MB)