ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
スイングロジカルノートB5A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
注文コード
29146855
品番
ノ-B501A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4つの特徴で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「ロジカルノート」
行間が作れる
段落が揃う
図、表の作成
ページの分割。
サイズ
セミB5
罫幅(mm)
7
行数
30
厚さ(mm)
3
質量(g)
120
枚数
30
紙質
上質紙
罫
A罫
寸法(横×縦)(mm)
179×252
製本
背綴じクロス製本
色(表紙)
ブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29146855
ノ-B501A-B
40700188
ノ-B501A-B
スイングロジカルノートB5A
ナカバヤシ
1冊
¥
149
税込
¥
164
内容量に違いがあります