スイングロジカルノート

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29146925 品番 COC-ノ-A501A
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥185
販売価格(税別)
168

記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。

サイズA5 枚数30 A罫 罫幅(mm)7 色(表紙)ピンク 用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。 厚さ(mm)3 質量(g)90 行数26 紙質上質紙 寸法(横×縦)(mm)148×210 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29146943
2023-12-22
用途:
パソコンの前でメモをとる時に使っています
きよみず学習教室 様 (教育・研究機関)

紙質は勿論よろしいのですが、なんと言っても大きさが丁度よいです。
表紙にナンバーリングをしておくと後で見かえしが必要な時、助かります。
お値段もリーズナブルで有難いです。

対象商品:
29146943
2023-12-16
用途:
パソコンの前でメモを取時時
きよみず学習教室 様 (教育・研究機関)

大きさ、紙質、値段に大満足です。暗記力が増します!

対象商品:
48835166
2018-08-17
用途:
事務用に
建設業・工事業

普通に良い 店に行かずに 安く替えるのでありがたいです。

対象商品:
48835157
2015-01-29
用途:
仕事 記録

背部分が丈夫で、どのページでも見開きの良い『糸綴じ製本のノート』ということで、満足です。
4つの特徴は無くても良いので、その分安いほうが有難いです。

対象商品:
48835166
2013-09-26
用途:
メモ、設計、勉強などなど

一行を更に3つに区切ってあるので、綺麗にまとめることができます。

とても使いやすく、重宝しています。B罫なら1メモリあたり2mmになるのでさらにつかいやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする