ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
FSC-MXロジカルWリングメモ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29147029
品番
COC-NW-A601TB
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
4つの特徴で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「ロジカルノート」
行間が作れる
段落が揃う
図、表の作成
ページの分割。
サイズ
A6タテ
罫幅(mm)
6
行数
20
厚さ(mm)
6
質量(g)
78
種類
リングメモ(ヨコ型)
枚数
50
紙質
上質紙
罫
B
寸法(横×縦)(mm)
105×148
RoHS指令(10物質対応)
対応
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024