ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルエアーノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29147074
品番
ノ-B576UL
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
定番のB5サイズやA6〜A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
サイズ
B5
罫幅(mm)
10
行数
21
厚さ(mm)
3
質量(g)
96
枚数
30
紙質
上質紙
罫
UL
寸法(横×縦)(mm)
179×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本