ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルエアーノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29147108
品番
ノ-B577B
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
定番のB5サイズやA6〜A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
サイズ
B5
罫幅(mm)
6
行数
35
厚さ(mm)
4
質量(g)
120
枚数
40
紙質
上質紙
罫
B
寸法(横×縦)(mm)
179×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本