ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルエアーノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29147135
品番
ノ-B578A
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
定番のB5サイズやA6〜A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
サイズ
B5
罫幅(mm)
7
行数
30
厚さ(mm)
5
質量(g)
144
枚数
50
紙質
上質紙
罫
A
寸法(横×縦)(mm)
179×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本