ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルエアーノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29147214
品番
ノ-A514S
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
定番のB5サイズやA6〜A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
サイズ
A5
罫幅(mm)
5
厚さ(mm)
3
質量(g)
72
枚数
30
紙質
上質紙
罫
方眼
寸法(横×縦)(mm)
148×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本