ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルエアーノートB罫A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3冊)
注文コード
29147354
品番
ノ-A404B-3P
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥757
販売価格(税別)
¥
688
バスケットに入れる
ロジカル・エアーノートA4サイズB罫の3冊パック。
B(ブルー)OR(オレンジ)G(グリーン)各1冊
サイズ
A4
罫幅(mm)
6
厚さ(mm)
13
質量(g)
504
枚数
40
行数
42
紙質
上質紙
罫
B
寸法(横×縦)(mm)
210×297
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本
色(表紙)
ブルー、オレンジ、グリーン