NW-A404A ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシ 29147826

NW-A404A ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシ 29147826
NW-A404A ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシ 29147826
NW-A404A ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシ 29147826
NW-A404A ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシ 29147826
NW-A404A ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシ 29147826
NW-A404A ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシ 29147826

ロジカルプライムWリングノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズA4
ロジカルA罫
内容量1冊注文コード29147826品番NW-A404A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610

プレミアムな7つの特長
サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)
表紙が厚くて丈夫
少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)
にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙
リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷
画面を区切って使う2、3、4分割目印
日付が書ける大きめタイトル欄

サイズA4質量(g)300ロジカルA罫寸法(横×縦)(mm)210×297製本Wリング製本厚さ(mm)5枚数50紙質上質紙罫幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする