ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルシンクノート 方眼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A3
注文コード
29148054
品番
RP-A301DN
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3
厚さ(mm)
4
質量(g)
460
枚数
40
紙質
上質紙
罫
方眼
寸法(横×縦)(mm)
420×297
罫幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
天ノリ製本クロス貼り
罫色
グレー
色(表紙)
グレー