サムシフター ESLTZ500LNB 左レバーのみ 3S(フリクション)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29152559 品番ESLTZ500LNB
参考基準価格(税別)¥794 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29152559
2023-06-17
用途:
子供の通学用自転車をメンテナンスとして
建設業・工事業

子供が使わなくなって、放置されていた自転車をメンテナンスして自分の買い物用に。
これはコスパ最高で、右シフトから左シフトに変更も出来て、リフレッシュされました。

対象商品:
29152559
2021-04-07
用途:
フラットバーロード
その他業種

左レバーだが、フリクションなのでRDに繋げばそのまま11sが引けます。
右レバーをフリクション化するより簡単です。

5人が参考にしています
対象商品:
29152559
2021-05-16
用途:
自転車のメンテナンス
建設業・工事業

古いMTBのパーツリフレッシュに使いました。質感はお値段なりですが、機能は十分です。ケーブルもついていてお得ですね。

対象商品:
29152559
2019-09-03
用途:
sl-tz20から交換

右用と違って本体ねじがプラスなのでレバーの重さの微調整が可能。
3sなので当然2sにも使える。
ワイヤー付き。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする