大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の ハンディタイプ
ハンドファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29154853
品番
315232 0003
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ライン出しや作業環境の悪い位置などに威力を発揮する握りグリップタイプ。自動車の下部(ロッカーパネル)や、力を入れなくてはならない作業に最適です。
用途
板金パテ・ポリパテ研磨。面出し・ライン出し
仕様
被着面:マジック
材質(グリップ)
木
ベース
アルミ
サイズ(mm)
115×225