大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ディスク研磨材
大塚刷毛製造の バフ
大塚刷毛製造の ウールバフ
スポンジバフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29155018
品番
B-185-5
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
穴径(Φmm)
45
材質
スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
厚さ(mm)
50
用途
ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ
仕様
マジック式
径(Φmm)
185