※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウールジスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29155045 品番317359 0000
参考基準価格(税別)¥475 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。

材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)5 用途ペーパー目消し 仕様マジック式 径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29155045
2020-05-24
用途:
バフ掛け
建設業・工事業

マスクをしないと喉がやられるくらいウールが飛び散ります。飛び散った後表面がテカテカになって耐久性もありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする