LI-M4 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155815 LI-M4 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155815 LI-M4 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155815 LI-M4 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155815 LI-M4 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155815 LI-M4 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155815

スリムストッカー 隠しキャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)850 注文コード29155815 品番LI-M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど10種類から選べます 他の種類を見る

キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。
サイド面はほこりや虫が入りにくい壁構造。
引出しは抜け落ち防止ストッパー付き。
本体後部にはコロコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動も楽々。
キッチンワゴン、ランドリーワゴンとしても最適。

幅(mm)180 奥行(mm)400 高さ(mm)850 段数4 キャスターあり 質量(kg)3.8 クリア 耐荷重(kg)天板1、引出し 3 用途ポリプロピレンストッカー、リセ スリムストッカー、すき間収納、すきま収納、キッチンラック、キッチンストッカー、小物整理として。 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×400×850 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×360×182 引出しM4段

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29155815 LI-M4 19997636 442637 スリムストッカー JEJアステージ スリムストッカー JEJアステージ 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする