LI-S6 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155849 LI-S6 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155849 LI-S6 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155849 LI-S6 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155849 LI-S6 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155849 LI-S6 スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155849

スリムストッカー 隠しキャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)850 注文コード29155849 品番LI-S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど10種類から選べます 他の種類を見る

キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。
サイド面はほこりや虫が入りにくい壁構造。
引出しは抜け落ち防止ストッパー付き。
本体後部にはコロコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動も楽々。
キッチンワゴン、ランドリーワゴンとしても最適。

幅(mm)180 奥行(mm)400 高さ(mm)850 段数6 キャスターあり 質量(kg)3.8 クリア 耐荷重(kg)天板1、引出し 2 用途ポリプロピレンストッカー、リセ スリムストッカー、すき間収納、すきま収納、キッチンラック、キッチンストッカー、小物整理として。 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×400×850 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×360×114 引出しS6段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする