アーネスト
わずか数秒でみじん切りが完成 ぶんぶんチョッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29156725
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
わずか数秒でみじん切りが完成。手動式のみじん切り器。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく野菜の中でも硬いにんじんも数秒でみじん切りに。
用途
手動フードプロセッサー、スライサー、 みじん切り、フードチョッパーとして。
材質
本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・POM、取っ手/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン、刃/ステンレス刃物鋼
質量(kg)
0.2
容量(L)
0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×90
耐熱温度(℃)
70
注意
※食器洗い機・乾燥機では使用できません。