キッチンワゴン バスケット キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)バスケット1段あたり5、全体15 注文コード29157784 品番LKW-3S(LGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

棚板がメッシュタイプで圧迫感を緩和するワゴン。各パーツをはめるだけ!組み立てカンタン工具不要。通気性バツグンのメッシュ仕様!湿気が多いバスルームの収納も安心。キャスター付きで移動もラクラク(うち2個はストッパー付き)。

用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.5 ライトグレー 幅(cm)18.5 耐荷重(kg)バスケット1段あたり5、全体15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×495×765 バスケット取付可能数3段

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29157784 LKW-3S(LGY) 25517477 LSBT-3(WH) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 1台 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする