キッチンワゴン バスケット キャスター付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)バスケット1段あたり5、全体15 注文コード29157818 品番LKW-3(MW)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

棚板がメッシュタイプで圧迫感を緩和するワゴン。各パーツをはめるだけ!組み立てカンタン工具不要。通気性バツグンのメッシュ仕様!湿気が多いバスルームの収納も安心。キャスター付きで移動もラクラク(うち2個はストッパー付き)。

用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.4 ホワイト 幅(cm)26.5 耐荷重(kg)バスケット1段あたり5、全体15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×455×635 バスケット取付可能数3段

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする