曜日別特売
DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158028

 

DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158028
DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158028
DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158028
DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158028
DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158028

携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード29158028品番DMC-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

いつでもどこでも持ち運びできる折りたたみクッションシート。スポーツ観戦からレジャーまであらゆる場面で使用できる。凹凸をクッションで快適に。地面からの冷気を軽減。収納ポーチ付き。

用途お花見、バーベキュー、ピクニック、登山に。グリーン材質本体表面:ポリエステル、内部:発泡ポリエチレン、ひも・ポーチ:ゴム・ポリウレタン、ひも:ポリエステル、コードストッパー:ナイロン質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×275×10収納時寸法(mm)105×300×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 外出先
その他業種

お尻痛かったです。エアタイプのものがいいと思います

対象商品 : 29158003
2019-08-23
用途: 高校野球観戦
農・林・水産業

息子の高校野球観戦で使用。コンパクトでいいですが、もう少しクッション性が欲しい。私の体重が重すぎますか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする