最高最低温度計 PC-3500

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29158159 品番PC-3500(1740-50)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体内部センサと外部センサの2タイプを切り替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示。

用途庫内、部屋などの温度測定に最適。 質量(g)約50(乾電池含む) 寸法(W)67×(H)65×(D)16mm 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)外部センサ:-50〜70、内蔵センサ:-5〜50 精度(℃)±1℃(0〜40℃、その他は±2℃) 校正ポイント(標準):23℃ 最小目盛1℃ 設置方式卓上式 センサーコード長(m)(外部)約3 温度表示方式デジタル 校正ポイント23℃ 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。交換用センサの販売はおこなっておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01084642
2020-04-12
用途:
ハウス内の温度確認
農・林・水産業

いつもこの温度計を使用していて、壊れたので、購入しました。湿度に強く、最低温度、最高温度が記録され、見やすくて使いやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする