外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:約25×70×20
質量(g)
本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約13
表示機能
温度上限警報(Hi)、温度下限警報(Lo) 、湿度上限警報(Hi)、湿度下限警報(Lo)、温度警報ON(Alarm)、湿度警報ON(Alarm)、ローバッテリーマーク、記憶量(バー表示)、記憶中の表示(REC)、予約待機中の表示(RES)、リアルタイム計測中またはパソコンとの通信中(OUT)、現在日時表示中(TIME) 、記憶間隔表示中(INT)、現在日時(年・月日・時刻)、記憶間隔、記憶方式(数字および文字)、各警報設定値、各エラーメッセージ、IDナンバー
SK-L200TUは湿度関連表示はありません
記憶容量
最大8100 データ
メモリ分割モード(ページ方式)は各2000データ×4ページ
温度測定範囲(℃)-10.0〜60.0
付属品解析ソフトウエアCD-ROM1枚 、ハンドストラップ1本、USBケーブル1本、USBポートキャップ1個、アルカリ乾電池 単4形×2本、取扱説明書(保証書付き)1冊
材質ABS樹脂
タイプ温度一体型
使用温度範囲(℃)-10.0〜60.0
電源アルカリ乾電池 単4形×2本
精度±(0.1℃+1digit) (互換精度含む)
センサーSK-LTUシリーズ
通信方式USB
校正ポイント(標準):23℃
表示範囲(℃)-45℃〜205.0(使用するセンサにより測定範囲は異なります)
温度分解能(℃)0.1(-9.9〜205.0) 1(-10以下)
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分
電池寿命測定モード連続時/約500時間以上(常温にて)
設置方式卓上式
保存温度範囲(℃)0.0〜50.0
表示サンプリング(秒)約1
温度表示方式デジタル
校正証明書一般校正