デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書付き 注文コード29158353 品番SK-120TRH(8130-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は校正証明書・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。

測定範囲
温度: 0℃〜50℃
湿度: 10%rh〜95%rh
湿球温度: -5.0℃〜49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
露点温度: -28.0℃〜49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
外部センサ:-19℃〜70℃
付属品
外部温度センサ
ソフトケース(ネックストラップ付)
単4アルカリ乾電池×2本
精度
温度:±0.6℃(0℃〜50℃)
湿度 :±3%rh:20%rh〜90%rh(at:20℃〜30℃)±5%rh:上記以外
湿球温度:±0.2℃:30%rh〜90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度)
露点温度:±0.5℃:40%rh〜90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度)
外部センサ:±1.0℃(-19℃〜70℃)
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 校正ポイント(標準):25℃ / 30、60、90%(at23℃) サンプリング周期約0.5秒 設置方式ハンディタイプ センサーコード長(m)約1.2 温度表示方式デジタル 校正ポイント25℃ / 30,60,90%rh(at23℃) 校正証明書付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする