エネループ PRO単4形(ハイエンドモデル)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード29158554 品番BK-4HCD/4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高容量Min.930 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適
自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単4形 付属品電池ケース(4本用) 電圧(V)1.2 質量(g/本)約13 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 本数4 公称容量(mAh)min.930 充電池タイプニッケル水素電池

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29158554 BK-4HCD/4C 25656690 BK-4HCD/4H エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック) エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック) 1パック(4本) 2,190 税込2,409 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29158554
2022-04-29
用途:
単3 単4 照明 バッテリーに使用
AKシステムズ 様 (製造業)

海外性 バッテリーと違い 安定と長時間できる
放電も かなり抑えられているようです

1人が参考にしています
対象商品:
29158554
2022-11-25
用途:
電化製品
浅野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

このタイプがあるのを初めて知りました。
まだ使用してませんが期待してます

1人が参考にしています
対象商品:
29158554
2022-03-21
用途:
充電池として

エネループは間違いないです。安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
29158554
2021-04-18
用途:
音響電気製品の充電式電池の交換に使用。
その他業種

最近USBプラグ充電が増えています。800回〜1000回程度の充電数だが400回を過ぎると使用時間が短く成り早めに電池の交換をして使っています。

対象商品:
29158554
2020-10-12
用途:
普段使いと緊急用

リモコンなどに使用するほか、避難用として用意してある製品に意外と単4を使っているものが多いので購入。製品の小型化のせいでしょうか。スペーサーもストックしています。

対象商品:
29158554
2020-05-23
用途:
電気工事
大富電機 様

定格1.5Vの乾電池代わりに、単三・単四を愛用しています。電圧が、ニッケル水素電池の宿命なのか1.2Vなのが気に障る。

対象商品:
29158554
2020-11-20
用途:
自動車点検
丸五自動車工業株式会社 様

電池の充電頻度が減り長持ちするように思います後は落とすことがあるので変形がどうかです。

対象商品:
29158554
2019-04-25
用途:
ライトの電源

作業ライト用に購入しました。少しでも容量が多い方が良いだろうとハイエンドモデルを選びましたが、ネットで調べて見ると表示以上に劣化が早く進むようです。数十回の充放電でみるみる内部抵抗が増えていくようです。次回からは通常のエネループを選びます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする