SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引手・手掛け
引手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミダイキャスト
仕上
焼付塗装
色
ブロンズ
注文コード
29160015
品番
SU-773ZK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
材質・仕上・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイキャスト
仕上
焼付塗装
色
ブロンズ
厚さ(mm)
26〜30(戸)
付属品
(ビス)M4×12サラ小ネジ+SUS:2本