SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引手・手掛け
引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミダイキャスト
仕上
焼付塗装
色
シルバー
注文コード
29160024
品番
SU-16ZK
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイキャスト
仕上
焼付塗装
色
シルバー
厚さ(mm)
最小30(戸)
取付ビス
(推奨)M4D6サラ、小ネジ P=0.7