吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白継手 クロス CR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29161327
品番
YS-CR1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黒心可鍛鋳鉄品
形状
クロス
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
8
ねじサイズ
1/4インチ(8A)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材