画像準備中

白継手 クロス CR型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29161388 品番YS-CR1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,170
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
材質黒心可鍛鋳鉄品 形状クロス ねじの種類PTネジ 呼び径(A)40 ねじサイズ1.5インチ(40A)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29161388 YS-CR1.5 05703232 BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする