吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白継手 クロス CR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29161424
品番
YS-CR4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,930
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黒心可鍛鋳鉄品
形状
クロス
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
100
ねじサイズ
4インチ(100A)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29161424
YS-CR4
05703275
BCR
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました