Ti ウォーターパスサンダル レディース

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29169054 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

表面は水を弾き、ソールは水が溜まりにくい設計です。庭やベランダでの活用に最適です。軽量で適度なソフト感が履き心地を快適にしています。

レッド 材質EVA樹脂 用途合成ゴム配合なので歩行しやすく安定感を持った小僧ですので、庭仕事やテラス・ベランダに最適です。 サイズM 標準質量(g/片足)110 アズワン品番64-8814-94 ヒール(cm)約4.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-27
用途:
庭の水撒き、玄関履き
Reading ACT 様

お風呂かベランダで使うつもりでしたが、材質が硬くてはきづらく使っていません。水ぬれしにくいかかと高さがあり、デザインもいいので残念です。

対象商品:
29169045
2019-08-26
用途:
庭での使用
Reading ACT 様

このタイプの商品としては硬かったです。水抜き穴が開いているので強度を高めるためでしょうか?しばらく履いてみないと足になじむか分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする