ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの 写真用紙
IJ印画紙SK2/超厚手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
29169228
品番
JPSK2-PC-100
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
サイズ
はがき
素材
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
紙厚(mm)
0.26
入数
100枚
白色度(%)
91
適合プリンタ
インクジェットプリンター
寸法(mm)
100×148
坪量(g/m
2
)
255
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料