ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの 写真用紙
IJ印画紙SK2/超厚手
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
サイズ
L判
注文コード
29169255
品番
JPSK2-L-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
サイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
サイズ
L判
素材
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
紙厚(mm)
0.26
入数
200枚
白色度(%)
91
適合プリンタ
インクジェットプリンター
寸法(mm)
89×127
坪量(g/m
2
)
255
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料