ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの 写真用紙
フエルアルバムに貼れる高級光沢紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
29169334
品番
JPPG-A4-20
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.225
白色度(%)
97
坪量(g/m
2
)
190
素材
光沢(ツヤあり)、紙ベース
寸法(mm)
210×297
入数(枚)
20
印刷方式
片面
入数
20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料