ナカバヤシ
100年台紙に貼れる光沢紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(200枚)
1パック(400枚)
1パック(200枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
29169368
品番
JPPG-L-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
サイズ
L判
素材
光沢(ツヤあり)、紙ベース
紙厚(mm)
0.225
入数
200枚
白色度(%)
97
適合プリンタ
インクジェットプリンター
寸法(mm)
89×127
坪量(g/m
2
)
190
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料