フォトペーパー/光沢紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 29169404 品番 JPEC-L-100
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

インクジェットプリンタ用。染料インク対応。光沢紙/片面印刷

サイズL判 素材光沢(ツヤあり)、紙ベース 紙厚(mm)0.23 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンター 寸法(mm)89×127 入数(枚)100 坪量(g/m2)185 印刷方式片面 RoHS指令(10物質対応)対応 対応インク染料
注意
※顔料インクには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする