ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット用紙 マット紙FG 薄手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
29169526
品番
JPFG-A4S-100
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷
サイズ
A4
白色度(%)
90
坪量(g/m
2
)
81.4
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
210×297
紙質
マット紙
印刷方式
片面
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
染料・顔料