ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット用紙 マット紙SG 薄手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(150枚)
注文コード
29169544
品番
JPSG-A4S-150
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷
サイズ
A4
白色度(%)
90
坪量(g/m
2
)
92
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
210×297
紙質
マット紙
印刷方式
片面
入数
150枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
染料・顔料