ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット用紙 マット紙MW 厚手 両面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
29169569
品番
JPMW-A4S-30
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表・裏印刷できる、しっかりした厚手
サイズ
A4
白色度(%)
90
坪量(g/m
2
)
200
厚さ(mm)
0.23
寸法(mm)
210×297
紙質
マット紙
印刷方式
両面
入数
30枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
染料・顔料